Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F40 type F met conische boring voor klembus 1008

  • ERIKS:11423106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 30,87/ stukexcl. btw

€ 37,35incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
9-25 mm
Maximale boring
25 mm
Naaflengte
22 mm
Koppelbereik
24-65 Nm
Nominaal koppel
24 Nm
Maximaal draaimoment
64 Nm
Buitendiameter
82 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
1008
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
6 mm
Aantal bouten
4 mm
Uitvoering
F
Grootte
40
C
82 mm
E
22 mm
J
29 mm
L
33 mm
M
11 mm
Gerelateerde producten
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F40-TYRE

  • Eriks:11423109
  • Manufacturer:033A0048

€ 14,13/ stukexcl. btw

€ 17,10incl. btw

27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026