Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F200 type F met conische boring voor klembus 4535

  • ERIKS:11423214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 936,32/ stukexcl. btw

€ 1.132,95incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
55-125 mm
Maximale boring
125 mm
Naaflengte
89 mm
Koppelbereik
9325-23509 Nm
Nominaal koppel
9325 Nm
Maximaal draaimoment
23,508 Nm
Buitendiameter
429 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
4535
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
16 mm
Aantal bouten
12 mm
Uitvoering
F
Grootte
200
C
429 mm
D
205 mm
E
89 mm
F
103 mm
G
19 mm
J
89 mm
L
113 mm
M
24 mm
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F200-TYRE

  • Eriks:11423216
  • Manufacturer:160064

€ 297,23/ stukexcl. btw

€ 359,65incl. btw

21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026