€ 936,32/ stukexcl. btw
€ 1.132,95incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | B |
Serie | Fenaflex |
Type | B |
Type | Flens |
Boring | 75 mm |
Maximale boring | 150 mm |
Naaflengte | 114 mm |
Koppelbereik | 9325-23508 Nm |
Nominaal koppel | 9325 Nm |
Maximaal draaimoment | 23,508 Nm |
Buitendiameter | 429 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M20 |
Boutdiameter | 16 mm |
Aantal bouten | 12 mm |
Uitvoering | B |
Grootte | 200 |
C | 429 mm |
D | 200 mm |
E | 114 mm |
F | 103 mm |
G | 19 mm |
L | 138 mm |
M | 24 mm |
€ 297,23/ stukexcl. btw
€ 359,65incl. btw
21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026