Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F160 type F met conische boring voor klembus 4030

  • ERIKS:11423191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 466,74/ stukexcl. btw

€ 564,76incl. btw

212 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
40-115 mm
Maximale boring
115 mm
Naaflengte
77 mm
Koppelbereik
3770-9340 Nm
Nominaal koppel
3770 Nm
Maximaal draaimoment
9,339 Nm
Buitendiameter
345 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
4030
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
16 mm
Aantal bouten
8 mm
Uitvoering
F
Grootte
160
C
345 mm
D
197 mm
E
77 mm
F
78 mm
G
19 mm
J
80 mm
L
92 mm
M
15 mm
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F160-TYRE

  • Eriks:11423193
  • Manufacturer:033L0048

€ 121,95/ stukexcl. btw

€ 147,56incl. btw

95 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 252,45/ stukexcl. btw

€ 305,46incl. btw

26 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026