€ 351,50/ stukexcl. btw
€ 425,32incl. btw
41 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 35-100 mm |
Maximale boring | 100 mm |
Naaflengte | 65 mm |
Koppelbereik | 2325-5644 Nm |
Nominaal koppel | 2325 Nm |
Maximaal draaimoment | 5,642 Nm |
Buitendiameter | 311 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 3525 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 12 mm |
Aantal bouten | 8 mm |
Uitvoering | H |
Grootte | 140 |
C | 311 mm |
D | 178 mm |
E | 65 mm |
F | 73 mm |
G | 17 mm |
J | 67 mm |
L | 81.5 mm |
M | 16 mm |
€ 213,98/ stukexcl. btw
€ 258,92incl. btw
16 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 88,65/ stukexcl. btw
€ 107,27incl. btw
57 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026