Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F140 type F met conische boring voor klembus 3525

  • ERIKS:11423185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 351,50/ stukexcl. btw

€ 425,32incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
35-100 mm
Maximale boring
100 mm
Naaflengte
65 mm
Koppelbereik
2325-5643 Nm
Nominaal koppel
2325 Nm
Maximaal draaimoment
5,642 Nm
Buitendiameter
311 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
3525
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
12 mm
Aantal bouten
8 mm
Uitvoering
F
Grootte
140
C
311 mm
D
178 mm
E
65 mm
F
73 mm
G
17 mm
J
67 mm
L
81.5 mm
M
16 mm
Gerelateerde producten

€ 213,98/ stukexcl. btw

€ 258,92incl. btw

16 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F140-TYRE

  • Eriks:11423188
  • Manufacturer:033K0048

€ 88,65/ stukexcl. btw

€ 107,27incl. btw

57 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026