Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F110 type B voorgeboord

  • ERIKS:13853433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 149,85/ stukexcl. btw

€ 181,32incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
B
Serie
Fenaflex
Type
B
Type
Flens
Boring
32 mm
Maximale boring
90 mm
Naaflengte
63 mm
Koppelbereik
875-2137 Nm
Nominaal koppel
875 Nm
Maximaal draaimoment
2,137 Nm
Buitendiameter
233 mm
Materiaal
Gietijzer
Bevestigingsmethode
Klemschroef M12
Boutdiameter
10 mm
Aantal bouten
6 mm
Uitvoering
B
Grootte
110
C
233 mm
D
128 mm
E
63 mm
F
62 mm
G
16 mm
L
75.5 mm
M
12.5 mm
Gerelateerde producten

€ 125,55/ stukexcl. btw

€ 151,92incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F110-TYRE

  • Eriks:11423158
  • Manufacturer:160039

€ 65,48/ stukexcl. btw

€ 79,23incl. btw

190 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026