€ 135,14/ stukexcl. btw
€ 163,52incl. btw
83 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Serie | Fenaflex |
Type | F |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 25-75 mm |
Maximale boring | 75 mm |
Naaflengte | 51 mm |
Koppelbereik | 675-1518 Nm |
Nominaal koppel | 675 Nm |
Maximaal draaimoment | 1,517 Nm |
Buitendiameter | 216 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 3020 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 10 mm |
Aantal bouten | 6 mm |
Uitvoering | F |
Grootte | 100 |
C | 216 mm |
D | 120 mm |
E | 51 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 65.5 mm |
M | 13.5 mm |
€ 54,00/ stukexcl. btw
€ 65,34incl. btw
169 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 89,78/ stukexcl. btw
€ 108,63incl. btw
26 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026