Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex elastisch element vliegwielkoppeling F172-TYRE/0 2 DG.NT

  • ERIKS:11423195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,98/ stukexcl. btw

€ 313,37incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
Elastisch element
Grootte
172
Materiaal
CR
Nominaal koppel
1919 Nm
A
465 mm
L
162 mm
M
69 mm