Eriks
FENNER

FENNER 3-fase motor 7.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC-132 Aluminium

  • ERIKS:13799148
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FM4
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1460 tr/min
Vollastmoment
3.4 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132
Rendement bij 50% belasting
90.3 %
Rendement bij 75% belasting
90.9 %
Rendement bij 100% belasting
90.4 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
58 kg