Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | FENNER |
Serie | FM4 |
Type | B3T |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1460 tr/min |
Vollastmoment | 3.5 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132 |
Rendement bij 50% belasting | 89.4 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.6 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 47 kg |