Eriks
FENNER

FENNER 3-fase motor 4kW 1500T/m (=4p) B5T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC-112 Aluminium

  • ERIKS:13774645
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FM4
Type
B5T
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
3.7 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112
Rendement bij 50% belasting
88.2 %
Rendement bij 75% belasting
88.8 %
Rendement bij 100% belasting
88.6 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
34 kg