Eriks
FENNER

FENNER 3-fase motor 0.18kW 1500T/m (=4p) B14T IE1 230/400V 50Hz FM4 IEC-63 Aluminium

  • ERIKS:13716656
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
FM4
Type
B14T
Energie-efficiëntieklasse
IE1
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Asdiameter
11 mm
Materiaal
Aluminium