Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 7/8 x 1.3/4inch

  • ERIKS:11422885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,34/ stukexcl. btw

€ 88,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
7/8 in
Uitwendige diameter
1 3/4 in
Maximaal overdraagbaar koppel
233
Moment
316 Nm
Axiale asbelasting
2495 kN
Aandraaimoment
170 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
64800 N/mm²