Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 65x92mm

  • ERIKS:11425647
  • Fabrikant:662345119832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 582,60/ stukexcl. btw

€ 704,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Large
Asdiameter
7/8 in
Uitwendige diameter
1 3/4 in
Maximaal overdraagbaar koppel
233
Moment
1830 Nm
Axiale asbelasting
7136 kN
Aandraaimoment
680 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
17000 N/mm²