€ 181,41/ stukexcl. btw
€ 219,51incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 50 mm |
Uitwendige diameter | 73 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 1,510 Nm |
Moment | 1515 Nm |
Axiale asbelasting | 6728 kN |
Aandraaimoment | 550 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 29000 N/mm² |