€ 100,35/ stukexcl. btw
€ 121,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 5/8 in |
Uitwendige diameter | 1 1/2 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 146 |
Moment | 50 Nm |
Axiale asbelasting | 453 kN |
Aandraaimoment | 22.6 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 1240 N/mm² |