Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 42x67mm

  • ERIKS:11422874
  • Fabrikant:662345121408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,71/ stukexcl. btw

€ 176,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
42 mm
Uitwendige diameter
67 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
1,000 Nm
Moment
1000 Nm
Axiale asbelasting
5043 kN
Aandraaimoment
315 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
38000 N/mm²