Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 40x67mm

  • ERIKS:11422873
  • Fabrikant:662345121415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,71/ stukexcl. btw

€ 176,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
40 mm
Uitwendige diameter
67 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
900 Nm
Moment
900 Nm
Axiale asbelasting
5097 kN
Aandraaimoment
315 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
38000 N/mm²