Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 36x60.5mm

  • ERIKS:11422871
  • Fabrikant:662345120036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,76/ stukexcl. btw

€ 141,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
36 mm
Uitwendige diameter
60.5 mm
Moment
750 Nm
Axiale asbelasting
4485 kN
Aandraaimoment
260 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
45000 N/mm²