€ 116,76/ stukexcl. btw
€ 141,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 35 mm |
Uitwendige diameter | 60.5 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 725 Nm |
Moment | 725 Nm |
Axiale asbelasting | 4281 kN |
Aandraaimoment | 260 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 45000 N/mm² |