Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 34x60.5mm

  • ERIKS:11422869
  • Fabrikant:662345120012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,76/ stukexcl. btw

€ 141,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
34 mm
Uitwendige diameter
60.5 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
710 Nm
Moment
710 Nm
Axiale asbelasting
4077 kN
Aandraaimoment
260 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
45000 N/mm²