Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 32x51mm

  • ERIKS:11422868
  • Fabrikant:662345120005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,53/ stukexcl. btw

€ 115,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
32 mm
Uitwendige diameter
51 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
680 Nm
Moment
680 Nm
Axiale asbelasting
3874 kN
Aandraaimoment
225 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
54000 N/mm²