Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 30x51mm

  • ERIKS:11422867
  • Fabrikant:662345120081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,53/ stukexcl. btw

€ 115,59incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
30 mm
Uitwendige diameter
51 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
580 Nm
Moment
580 Nm
Axiale asbelasting
3568 kN
Aandraaimoment
225 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
54000 N/mm²