€ 61,76/ stukexcl. btw
€ 74,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 3/4 in |
Uitwendige diameter | 1 1/2 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 208 |
Moment | 282 Nm |
Axiale asbelasting | 1996 kN |
Aandraaimoment | 136 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 7586 N/mm² |