€ 73,34/ stukexcl. btw
€ 88,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 22 mm |
Uitwendige diameter | 45 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 315 Nm |
Moment | 315 Nm |
Axiale asbelasting | 2446 kN |
Aandraaimoment | 170 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 65000 N/mm² |