Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 20x45mm

  • ERIKS:11422862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,34/ stukexcl. btw

€ 88,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
45 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
290 Nm
Moment
290 Nm
Axiale asbelasting
2140 kN
Aandraaimoment
170 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
65000 N/mm²