Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 2 x 2.7/8inch

  • ERIKS:23358998
  • Fabrikant:662345119894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,41/ stukexcl. btw

€ 219,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
2 in
Uitwendige diameter
2 7/8 in
Maximaal overdraagbaar koppel
1,167
Moment
1582 Nm
Axiale asbelasting
6805 kN
Aandraaimoment
550 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
2900 N/mm²