Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 19x38mm

  • ERIKS:11422860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,76/ stukexcl. btw

€ 74,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
19 mm
Uitwendige diameter
38 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
282 Nm
Moment
282 Nm
Axiale asbelasting
2000 kN
Aandraaimoment
136 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
76000 N/mm²