Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 18x38mm

  • ERIKS:11422859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,76/ stukexcl. btw

€ 74,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
18 mm
Uitwendige diameter
38 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
265 Nm
Moment
265 Nm
Axiale asbelasting
1835 kN
Aandraaimoment
136 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
76000 N/mm²