€ 61,76/ stukexcl. btw
€ 74,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 17 mm |
Uitwendige diameter | 38 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 220 Nm |
Moment | 231 Nm |
Axiale asbelasting | 1668 kN |
Aandraaimoment | 136 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 76000 N/mm² |