Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Standard GT 1.3/4 x 2.5/8inch

  • ERIKS:11422889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,71/ stukexcl. btw

€ 176,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
1 3/4 in
Uitwendige diameter
2 5/8 in
Maximaal overdraagbaar koppel
833
Moment
1130 Nm
Axiale asbelasting
5785 kN
Aandraaimoment
315 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
37900 N/mm²