€ 95,53/ stukexcl. btw
€ 115,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 1 1/4 in |
Uitwendige diameter | 2 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 500 |
Moment | 678 Nm |
Axiale asbelasting | 3856 kN |
Aandraaimoment | 225 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 53800 N/mm² |