€ 116,76/ stukexcl. btw
€ 141,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 1 1/2 in |
Uitwendige diameter | 2 3/8 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 583 |
Moment | 790 Nm |
Axiale asbelasting | 4770 kN |
Aandraaimoment | 260 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 44800 N/mm² |