€ 53,84/ stukexcl. btw
€ 65,15incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Type | Mini |
Asdiameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 19 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 23 Nm |
Moment | 23 Nm |
Axiale asbelasting | 405 kN |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 25500 N/mm² |