Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 7x19mm

  • ERIKS:11422846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,33/ stukexcl. btw

€ 62,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Type
Mini
Asdiameter
7 mm
Uitwendige diameter
19 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
20 Nm
Moment
19.5 Nm
Axiale asbelasting
377 kN
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
30680 N/mm²