€ 50,48/ stukexcl. btw
€ 61,08incl. btw
126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Type | Mini |
Asdiameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 16 Nm |
Moment | 16 Nm |
Axiale asbelasting | 349 kN |
Aandraaimoment | 14 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 35850 N/mm² |