Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 5x16mm

  • ERIKS:11422844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,33/ stukexcl. btw

€ 62,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Type
Mini
Asdiameter
5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
12 Nm
Moment
12 Nm
Axiale asbelasting
323 kN
Aandraaimoment
14 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
35850 N/mm²