€ 61,77/ stukexcl. btw
€ 74,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Standard |
Asdiameter | 48 mm |
Uitwendige diameter | 73 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 1,355 Nm |
Moment | 50 Nm |
Axiale asbelasting | 453 kN |
Aandraaimoment | 22.6 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 12400 N/mm² |