Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 3/8 x 3/4inch

  • ERIKS:23358973
  • Fabrikant:662345000147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,84/ stukexcl. btw

€ 65,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Type
Mini
Asdiameter
3/8 in
Uitwendige diameter
3/4 in
Maximaal overdraagbaar koppel
250
Moment
28 Nm
Axiale asbelasting
418 kN
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
2550 N/mm²