Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 3/4 x 1.1/4inch

  • ERIKS:11459759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Standard
Asdiameter
3/4 in
Uitwendige diameter
1 1/4 in
Maximaal overdraagbaar koppel
1,500
Moment
282 Nm
Axiale asbelasting
1996 kN
Aandraaimoment
136 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
75860 N/mm²