€ 61,77/ stukexcl. btw
€ 74,74incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Type | Mini |
Asdiameter | 16 mm |
Uitwendige diameter | 25.5 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 50 Nm |
Moment | 50 Nm |
Axiale asbelasting | 459 kN |
Aandraaimoment | 23 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 12400 N/mm² |