Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 14x25.5mm

  • ERIKS:11422852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,77/ stukexcl. btw

€ 74,74incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Type
Mini
Asdiameter
14 mm
Uitwendige diameter
25.5 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
44 Nm
Moment
44 Nm
Axiale asbelasting
449 kN
Aandraaimoment
23 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
12400 N/mm²