€ 57,21/ stukexcl. btw
€ 69,22incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Type | Mini |
Asdiameter | 11 mm |
Uitwendige diameter | 22.5 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 34 Nm |
Moment | 34 Nm |
Axiale asbelasting | 430 kN |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 18600 N/mm² |