Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 10x22.5mm

  • ERIKS:23359006
  • Fabrikant:662345004091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,21/ stukexcl. btw

€ 69,22incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Type
Mini
Asdiameter
10 mm
Uitwendige diameter
22.5 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
30 Nm
Moment
30 Nm
Axiale asbelasting
423 kN
Aandraaimoment
20 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
1860 N/mm²