€ 50,48/ stukexcl. btw
€ 61,08incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Type | Mini |
Asdiameter | 1/4 in |
Uitwendige diameter | 5/8 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 150 |
Moment | 17 Nm |
Axiale asbelasting | 358 kN |
Aandraaimoment | 14.1 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 35850 N/mm² |