Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Mini 1/2 x 7/8inch

  • ERIKS:23358975
  • Fabrikant:662345002288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,21/ stukexcl. btw

€ 69,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Type
Mini
Asdiameter
1/2 in
Uitwendige diameter
7/8 in
Maximaal overdraagbaar koppel
350
Moment
39.5 Nm
Axiale asbelasting
445 kN
Aandraaimoment
19.8 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
1857 N/mm²