€ 650,01/ stukexcl. btw
€ 786,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Large |
Asdiameter | 75 mm |
Uitwendige diameter | 100 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 2,000 Nm |
Moment | 2000 Nm |
Axiale asbelasting | 7339 kN |
Aandraaimoment | 750 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 16000 N/mm² |