Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Large GT 70x92mm

  • ERIKS:11425648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 592,38/ stukexcl. btw

€ 716,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Large
Asdiameter
70 mm
Uitwendige diameter
92 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
1,920 Nm
Moment
1920 Nm
Axiale asbelasting
7238 kN
Aandraaimoment
680 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
17000 N/mm²