€ 516,39/ stukexcl. btw
€ 624,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Large |
Asdiameter | 60 mm |
Uitwendige diameter | 86 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 1,740 Nm |
Moment | 1745 Nm |
Axiale asbelasting | 7034 kN |
Aandraaimoment | 635 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 20000 N/mm² |